• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPG M-18X2.5-M HEST Machos de Mano de Acero Rápido con Entrada Corregida para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4446010
EAN / GTIN 7291075336252
Número del fabricante 4446010
Número L L24190 302

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos