TPG UNC-5/8-11-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445712
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445712
EAN/GTIN 7291075020861
Nummer fabrikant 4445712
L-nummer L24190 693

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met rechte groeven, groefdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 5/8″, schroefdraadsteek (TP) 2,273 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11 draads/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 27 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 5/8″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.273 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles