TPG UNC-5/8-11-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445712
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445712
EAN / GTIN 7291075020861
Réf. fabricant 4445712
Article hors catalogue L24190 693

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 5/8″, Pas filetage (TP) 2.273 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 27 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 5/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.273 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout