RM-BNT6-8D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4445451
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BAYOT-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445451
EAN/GTIN 7291075187953
Nummer fabrikant 4445451
L-nummer L24220 228

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 176 mm, klauwlengte (LPR) 128 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in
  • Totale lengte (OAL) 176 mm
  • Lengte kraag (LPR) 128 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles