RM-BNT6-8D-16C Marószárak

Cikkszám: 4445451
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445451
EAN / GTIN 7291075187953
Gyártó száma 4445451
L-szám L24220 228

Leírás

Leírás:

Základní držák pro výměnné hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 176 mm, délka drápu (LPR) 128 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN6
  • Teljes hossz (OAL) 176 mm
  • Perem hossza (LPR) 128 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok