TPG M-2X0.4-W HE HSS-E 5% Co Gun Point Machine Taps According to DIN 13 for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445023
EAN/GTIN 7291075384772
Nummer fabrikant 4445023
L-nummer L24190 77

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M2, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm, effectieve lengte (LU) 13 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm
  • Effectieve lengte (LU) 13 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles