TPG M-2X0.4-W HE Machos de Acero Rápido con 5% de Co para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

Número de artículo: 4445023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445023
EAN / GTIN 7291075384772
Número del fabricante 4445023
Número L L24190 77

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2, Paso de rosca (TP) 0.4 mm, Longitud utilizable (LU) 13 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Longitud de rosca (THL) 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.4 mm
  • Longitud utilizable (LU) 13 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos