Connector 1/2″-3/8″ 250 mm

Artikelnummer: 4433A-250
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4433A-250
EAN/GTIN 4991644125043
Nummer fabrikant 4433A-250
L-nummer L60050 5261
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 250 mm
  • Dimensie D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 3/8″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan