Spojovací kus 1/2″-3/8″ 250 mm

Artiklové číslo: 4433A-250
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4433A-250
EAN / GTIN 4991644125043
Číslo výrobce 4433A-250
L-číslo L60050 5261
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 250 mm
  • Rozměr D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden