820 NG Kleine meettafel zonder fijnafstelling

Artikelnummer: 4430100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4430100
EAN/GTIN 4059192017361
Nummer fabrikant 4430100
L-nummer L40100 125

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevig ontwerp
  • Tafelblad van zwart hard graniet, gelept
  • Stevige, gepolijste roestvrijstalen kolom
  • Verstelbare draagarm voor de indicator

Omschrijving:

Kleine meettafel, granieten meetplaat MarStand 820 NG
  • Werkbereik a: 0 - 130 mm
  • Montagegat: 8H7

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Kleine meettafel, granieten meetplaat
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 820 NG
  • Werkbereik a: 0 - 130
  • Gewicht product: 3.20 kg