815 GN-meetstatief met driehoekige voet 500 mm

Artikelnummer: 4413001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4413001
EAN/GTIN 4059192016548
Nummer fabrikant 4413001
L-nummer L40100 277

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevige basis voor hoge stabiliteit en stevigheid
  • Voetblad met handgreep
  • Statische ondersteuning dankzij drie steunvlakken
  • Zuil en steunarm van roestvrij staal
  • Fijne instelling op de verlengarm
  • Aanduiding kan ± 90° worden gedraaid
  • Gemakkelijk trillingvrij bewegen
  • Aan de voorzijde geslepen als aanslag voor geleiding langs randen en linialen

Omschrijving:

Meetstandaard met driehoekige voet MarStand 815 GN
  • Totale hoogte 500 mm
  • Bereik (max.) 200 mm
  • Gat: 8H7

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor gebruik op meet- en regelplaten
  • Basisoppervlak: 190 x 180 mm
  • Afmeting a in mm: 500 mm
  • Totale hoogte: 500 mm
  • Afmeting b in mm: 200 mm
  • Uitsteeksel (max.): 200 mm
  • Afmeting c in mm: 25 mm
  • Diameter kolom c: 25 mm
  • Afmeting d in mm: 18 mm
  • Diameter kolom d: 18 mm
  • Gewicht product: 9.00 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 2 mm