HM-taster, tastarmlengte 12,5 mm, Meetkogel-⌀: 2mm

Artikelnummer: 436210 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M1,4
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 12,5 mm
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436210 2
EAN/GTIN 2050001037961
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Omschrijving

T.b.v.:

Girod zwenktasters, aansluitdraad M1,4.

T.b.v.: