906 H kogelinzet met 2 mm hardmetalen kogel

Artikelnummer: 4360154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360154
EAN/GTIN 4059192015664
Nummer fabrikant 4360154
L-nummer L40080 32

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 906 H Kogelmeetelement, hardmetaal, l = 8,5 mm, d = 2,0 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Categorie accessoires (eShop): 906 H Kogelmeetplaatjes
  • Type product: 906 H
  • Afmeting l in mm: 8.5 mm
  • Afmeting d in mm: 2 mm