906 H Touche sphérique carbure dia. = 2mm

Réf.: 4360154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4360154
EAN / GTIN 4059192015664
Réf. fabricant 4360154
Article hors catalogue L40080 32

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 906 H Insert de mesure sphérique, métal dur, l = 8.5 mm, d = 2,0 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Catégories d'accessoires (eShop): 906 H Inserts de mesure à bille
  • Type de produit: 906 H
  • Dimension l en mm: 8.5 mm
  • Dimension d en mm: 2 mm