901 normaal gebruik met St.-Kugel / standaard contactpunt

Artikelnummer: 4360001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360001
EAN/GTIN 4059192014995
Nummer fabrikant 4360001
L-nummer L40080 190

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 901 Standaard meetelement, staal, r = 1,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Standaard meetinzet
  • Materiaal Meetoppervlak: staal
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Categorie accessoires (eShop): 901 Standaard meetinzetstukken
  • Type product: 901
  • Afmeting l in mm: 6 mm