901 Standardní vložka s ocelovou kuličkou / standardní kontaktní bod

Artiklové číslo: 4360001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360001
EAN / GTIN 4059192014995
Číslo výrobce 4360001
L-číslo L40080 190

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 901 Standardní měřicí vložka, ocel, r = 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Standardní měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 901 Standardní měřicí vložky
  • Typ výrobku: 901
  • Rozměr l v mm: 6 mm