{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 12,5 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
| Meetkracht | 0,65 − 0,9 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Behuizing-⌀ | 59,5 mm | |
| dikte van de behuizing | 32,9 mm | |
| Oog aan achterwand behuizing | nee | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | meetklok |
| Artikelnummer | 434210 12,5 | |
| EAN/GTIN | 7640125716368 |