Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm

Artikelnummer: 434090 25
Korting
€ 203,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 23,71 / st.
  • € 72,38 / st.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 25 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤ 1,8 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Opspanschacht lengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Diepte 23 mm
Lengte 208 mm
Breedte 38 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434090 25
EAN/GTIN 4946368131276
Nummer fabrikant 575-121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met nulpuntweergave in elke positie. Robuuste metalen behuizing, exact gelagerde tasterstang. 20000 h continu gebruik met één batterij.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan