Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 2-6mm

Artikelnummer: 428651 2-6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 2 mm - 6 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 5
Aantal instelringen 3
Instelring-⌀ 2,5 / 3 / 4 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428651 2-6
EAN/GTIN 5051102215897

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5 met HM-meetinzetten. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 4 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

digitale binnenschroefmaten nr. 428601 en controleringen met UKAS-testrapport.
Tweepuntsmeetgereedschap

Tip:

uitvoering met Bluetooth-overdracht op aanvraag.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan