Beugelschroefmaat met prisma-aambeeld 10-25 mm

Artikelnummer: 422300 10-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 50,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 10 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Prismahoek 60 (3-kant) graden
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 422300 10-25
EAN/GTIN 4946368009971
Nummer fabrikant 114-102

Omschrijving

Uitvoering:

Met prisma-aambeeld voor het meten van drie- of vijfkantige werkstukken. Meetbeugel gelakt. Spindelspoed corrigeert afhankelijk van prismahoek.
3-kant met een prismahoek van 60°.

Toepassing:

Voor het meten van gereedschappen met 3 of 5 snijkanten (frezen, ruimers).

Levering:

Inclusief instelkaliber.