Micrometro con prisma di riscontro 10-25 mm

Codice art.: 422300 10-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 65.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 10 mm - 25 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,35 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Angolo del prisma 60 (triangolari) grado
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 422300 10-25
EAN / GTIN 4946368009971
Codice del produttore 114-102

Descrizione

Esecuzione:

Con prisma di riscontro per la misurazione di pezzi a tre e/o cinque bordi. Arco di misura verniciato. Passo vite corretto in base all’angolo del prisma.
a 3 contatti con angolo del prisma a 60°.

Uso:

Per la misura di utensili a 3 o 5 taglienti (frese, alesatori).

Fornitura:

Inclusa asta di regolazione.