Beugelschroefmaat met prisma-aambeeld 25-45 mm

Artikelnummer: 422300 25-45

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 50,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 25 mm - 45 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Prismahoek 108 (5-kant) graden
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 422300 25-45
EAN/GTIN 4946368010168
Nummer fabrikant 114-122

Omschrijving

Uitvoering:

Met prisma-aambeeld voor het meten van drie- of vijfkantige werkstukken. Meetbeugel gelakt. Spindelspoed corrigeert afhankelijk van prismahoek.
5-kant met een prismahoek van 108°.

Toepassing:

Voor het meten van gereedschappen met 3 of 5 snijkanten (frezen, ruimers).

Levering:

Inclusief instelkaliber.