Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421525 0-25
Korting
€ 252,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,00 / st.
  • € 28,03 / st.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Aansluiting: USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Meetafwijking E MPE ± 1 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Aansluiting USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421525 0-25
EAN/GTIN 4946368672823
Nummer fabrikant 293-230-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige beugelschroefmaten. Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering. HM-uitgeruste meetvlakken. Schokbestendige uitvoering. Meetspindel gehard en geslepen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1instelkaliber vanaf maat25−50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan