Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång 0-25 mm

Art-nr: 421525 0-25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,72 SEK /st.
  • 348,48 SEK /st.
på begäran
I lager
60 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 0,5 mm
datautgång USB-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 421525 0-25
EAN/GTIN 4946368672823
Tillverkarens nummer 293-230-30

Benämning

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863.
Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.
Hårdmetallsvetsade mätytor.
Stötskyddat utförande.
Härdad och slipad mätspindel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25−50.

Specialtillbehör:

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen