Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka, mjerno područje: 0-25mm

Artikl br.: 421525 0-25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 19,88 € kom.
  • 30,95 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 3611
  • Prihvat: USB međusklop; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 3611
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,001 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±1 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 0,5 mm
Prihvat USB međusklop; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421525 0-25
EAN / GTIN 4946368672823
Broj proizvođača 293-230-30
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Vrlo precizni mikrometri. Ekstra veliki LCD-prikaz (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom. Izvedba otporna na udarce. Kaljena, brušena mjerna vretena.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.