Ringsleutel SW.65 mm, L.355 mm

Artikelnummer: 42020065
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42020065
EAN/GTIN 4018754023578
Nummer fabrikant 42020065
L-nummer L60010 2974

Omschrijving

Omschrijving:

  • zonder handgreep
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a: 33 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Kan worden gecombineerd met nr.: 5 1/2 4
  • Hoogte mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Gewicht: 2495 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 65 mm
  • Breedte mm (b): 98 mm