Clé polygonale SW.65 mm, L.355 mm

Réf.: 42020065
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020065
EAN / GTIN 4018754023578
Réf. fabricant 42020065
Article hors catalogue L60010 2974

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 33 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 4
  • Hauteur mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Poids: 2495 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 65 mm
  • Largeur mm (b): 98 mm