Ringsteeksleutel SW.95 mm L.450 mm

Artikelnummer: 42010095
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42010095
EAN/GTIN 4018754023332
Nummer fabrikant 42010095
L-nummer L60010 6048

Omschrijving

Omschrijving:

  • STABIL® staalwol
;
  • Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

Kenmerk:

  • a: 67 mm
  • Lengte [mm): 450 mm
  • Gewicht: 7875 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 95 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 95 mm
  • Breedte mm (b): 131 mm