• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada SW.95 mm L.450 mm

Número de artículo: 42010095
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42010095
EAN / GTIN 4018754023332
Número del fabricante 42010095
Número L L60010 6048

Descripción

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • Acero Alloy al cromo, pintado de verde.

Característica:

  • a: 67 mm
  • Longitud [mm): 450 mm
  • Peso: 7875 g
  • Anchura entre planos [mm]: 95 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 95 mm
  • Anchura mm (b): 131 mm