Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 418713 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 17,33 / st.
  • € 9,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 67
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 16×3,5 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 418713 150
EAN/GTIN 4946368727141
Nummer fabrikant 571-251-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744.
Signaalkabel nr. 497085.

Downloads en documenten

Geschikte producten