MICRO-TECH® kniptang

Artikelnummer: 416.RMT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416.RMT
EAN/GTIN 3148511755181
Nummer fabrikant 416.RMT
L-nummer L60130 3538

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slimme bekken voor moeilijke toegang
  • Sectiebeveiligingsmodel voorkomt uitwerpen van draad

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,9
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Vastzetinrichting: -