• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE CORTE PUNTIAGUDO MT

Número de artículo: 416.RMT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 416.RMT
EAN / GTIN 3148511755181
Número del fabricante 416.RMT
Número L L60130 3538

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Mordazas delgadas para accesos difíciles
  • El modelo con retenedor de sección evita la expulsión del alambre

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,9
  • Diámetro de Fe 30 HRc [mm]: 0,5
  • Dispositivo de retención: -