Ratelringsleutel SW.3 / 8 x 7/16 L.139 mm

Artikelnummer: 41552428
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41552428
EAN/GTIN 4018754116270
Nummer fabrikant 41552428
L-nummer L60010 1347

Omschrijving

Omschrijving:

  • omschakelbaar
  • Met dubbele zeshoek
  • gebogen
  • 22 tanden
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Lengte [mm): 139 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 80 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/16 ″