• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 3/8 x 7/16″ L.139mm

Artikel-Nr.: 41552428
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41552428
EAN / GTIN 4018754116270
Herstellernummer 41552428
L-Nummer L60010 1347

Beschreibung

Beschreibung:

  • umschaltbar
  • mit Doppelsechskant
  • abgewinkelt
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Länge mm (L): 139 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 80 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 3/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 7/16 ″