Dakhaak verzinkt staal

Artikelnummer: 41386
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41386
EAN/GTIN 4003866413867
Nummer fabrikant 41386
L-nummer L90010 1428

Omschrijving

Omschrijving:

Voor ieder volgend ladderdeel met een lengte van 2,00 of 2,80 m is telkens één extra haak, met een lengte van 4,20 m zijn twee extra haken nodig.

Kenmerk:

Gewicht 1 kg
Kleur Roestvaststaal V4A (1.4571)
Materiaal Roestvaststaal V4A (1.4571)