Crochet de toit, acier galvanisé

Réf.: 41386
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41386
EAN / GTIN 4003866413867
Réf. fabricant 41386
Article hors catalogue L90010 1428
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.

Caractéristique(s):

  • Couleur Acier inox V4A (1.4571)
  • Matériau Acier inox V4A (1.4571)
  • Poids 1 kg