30 EWRi digitale diepteschuifmaat 200 mm IP67, w. K.

Artikelnummer: 4126754KAL
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
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4126754KAL
EAN/GTIN 4059192058364
Nummer fabrikant 4126754KAL
L-nummer L40080 2977

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Geleidingsbanen met lipjes
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale diepteschuifmaat MarCal 30 EWRi Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Data-interface: Geïntegreerde draadloze
  • IP-beschermingsklasse: IP 67
Omvang levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, etui.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 30 EWRi
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 8″
  • Meetbereik: 0 - 200 mm
  • Foutlimiet inch: .001″
  • Afmeting a in mm: 284 mm
  • Afmeting b in mm: 100 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-2

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires