30 EWRi Digitaler Tiefenmess- schieber 200 mm IP67, m. K.

Réf.: 4126754KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Indice de protection IP IP67
Référence fabricant MarCal 30 EWRi
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure trempées
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Interface MAHR i-wi-Funksystem
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4126754KAL
EAN / GTIN 4059192058364
Réf. fabricant 4126754KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempées
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Pistes de guidage surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique pour mesure de profondeur MarCal 30 EWRi Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Incrément numérique mm/inch : 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Interface de données : Integrated wireless
  • Indice de protection IP : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 30 EWRi
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension a en mm: 284 mm
  • Dimension b en mm: 100 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-2