EFA L – Glasv.verst. enkele ladder 6 sp.

Artikelnummer: 41251
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41251
EAN/GTIN 4003866412518
Nummer fabrikant 41251
L-nummer L90010 384

Omschrijving

Omschrijving:

Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
Buitenwerkse breedte: 420 mm - bijzonder stevig staand.

Kenmerk:

Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 5.6 kg
Ladderlengte 1.92 m
Materiaal GVK
Werkhoogte 2.8 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires