Leírás:
A biztonsági egyszemélyes létra gyors használatra vegyi vagy elektromos környezetben.
A sínek és a lépcsőfokok (30 mm x 30 mm) üvegszál-erősítésű műanyagból készültek, a különösen nagyfokú vegyi ellenállás érdekében.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
A DIN EN ISO 4892-2 szabvány szerint ellenáll az öregedésnek.
Alkalmas feszültség alatti munkavégzésre (1000 V AC, 1500 V DC).
Külső szélesség: 420 mm - extra stabil.
Jellemző:
Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 5,6 kg
Létra hossza 1,92 m
Anyag GRP
A csírák száma 6
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.