Trapladder met treden, dubbelzijdig toegankelijk met wielen 2x12 treden

Artikelnummer: 41224
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×12
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41224
EAN/GTIN 4031405412248
Nummer fabrikant 041224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Vier zelfborgende veerrollen (Ø 80 mm)
  • Starre aansluiting door metalen veren die aan beide zijden kunnen worden losgemaakt
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4300 mm
  • Hoogte: 2790 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Diameter van de rol: 80 mm
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 2220 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x12 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 850 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen