Escalera de mano con peldaños, acceso de doble cara con ruedas 2x12 peldaños

Número de artículo: 41224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×12
Modelo peldaño Stufe
Transitabilidad beidseitig
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41224
EAN / GTIN 4031405412248
Número del fabricante 041224

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Cuatro rodillos de resorte autobloqueantes (Ø 80 mm)
  • Conexión rígida por puntales metálicos que se pueden separar en ambos lados
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4300 mm
  • Altura: 2790 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Diámetro del rodillo: 80 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 2220 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x12 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 850 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos