25 Eba meetpunt Ø 10-40mm voor gatafstandmeting

Artikelnummer: 4119011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4119011
EAN/GTIN 4059192003302
Nummer fabrikant 4119011
L-nummer L40080 1781

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische montageschacht voor bevestiging in 844 Tma / 844 Tmi bevestigingen
  • Maak van gehard staal
  • De kraag Ø D is precies op maat geslepen, voor absolute metingen is de Ø D ingesteld als de PRESET-waarde

Omschrijving:

  • 25 Eba meetpunten voor boorafstanden, Ø 10-40 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Meetpunten voor boorafstanden
  • Type product: 25 Eba
  • Toepassing: Voor eenvoudige en directe meting van boorafstanden ;
  • Afmeting D: 40 mm
  • Afmeting d in mm: 9 mm

Geschikte producten

Accessoires