EFAmix B – GFK trapladder 2 x 4 sp.

Artikelnummer: 41165
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Breitsprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41165
EAN/GTIN 4003866411658
Nummer fabrikant 41165
L-nummer L90010 900

Omschrijving

Omschrijving:

Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Robuust staalscharnier.
Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 7.8 kg
Grondoppervlakte 0,96 m × 0,48 m
Ladderlengte 1.34 m
Materiaal Alu / kunststof
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.6 m
loodrechte ladderhoogte 1.29 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires