EFAmix B - GRP létra 2 x 4 Spr.

Cikkszám: 41165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcső kivitele Breitsprosse
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41165
EAN / GTIN 4003866411658
Gyártó száma 41165
L-szám L90010 900

Leírás

Leírás:

Az optimális megoldás elektromos és vegyi környezetben való használatra, különösen kis tömeggel.
Biztonságos állás a 60 mm mély, csúszásmentes, széles könnyűfém lépcsőfokokon.
Magas szintű védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelő rudaknak köszönhetően.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Robusztus acél zsanér.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz, ugyanakkor szilárdan illeszkedik a függőlegesbe.

Jellemző:

Munkamagasság 2,6 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7,8 kg
Alapterület 0,96 m × 0,48 m
Létra hossza 1,34 m
Anyag alumínium / műanyag
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 4
A csírák száma 4
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 1,29 m
alsó, külső szélesség 0,47 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok