Kniptang met ESD-bescherming voor draad Ø max. 0,4 mm, compact

Artikelnummer: 407.E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 407.E
EAN/GTIN 3148511752876
Nummer fabrikant 407.E
L-nummer L60130 5203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherm elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • De nieuwe, slankere ogivale vorm maakt deze tang zowel krachtig als handig
  • De 405-tang kan 0,4 mm pianodraad knippen

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Pianodraad diam. [mm]: -