• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

PINCE COUPE RASE COMPACTE ESD

Réf.: 407.E
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Identification et classification

Référence article 407.E
EAN / GTIN 3148511752876
Réf. fabricant 407.E
Article hors catalogue L60130 5203
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Grâce à leur nouvelle forme ogivale plus fine, ces pinces sont à la fois performantes et maniables
  • La pince 405 peut couper du fil piano de 0,4 mm d'épaisseur.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Coupe: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Pianodfil diam. [mm]: -