MICRO-TECH® kniptang voor draad Ø max. 0.4 mm , compact , vlak afgesneden

Artikelnummer: 406.MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 406.MT
EAN/GTIN 3148511752609
Nummer fabrikant 406.MT
L-nummer L60130 3982

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe, slankere ogivale vorm maakt deze tang zowel krachtig als handig
  • De afknipbeveiligingsmodellen voorkomen dat de draad wordt uitgeworpen

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Pianodraad diam. [mm]: -
  • Vasthoudinrichting: -