PINCE COUPE MI RASE MT

Réf.: 406.MT
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 406.MT
EAN / GTIN 3148511752609
Réf. fabricant 406.MT
Article hors catalogue L60130 3982

Description

Description:

  • Points forts du produit: Grâce à la nouvelle forme Ogival plus fine, ces pinces sont à la fois performantes et maniables
  • Les modèles avec dispositif de retenue de section empêchent l'éjection du fil.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Coupe: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Diamètre du fil piano [mm]: -
  • Dispositif de retenue: -