Digitale schuifmaat-SET TESA-CAL IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm 150

Artikelnummer: 405523 150
Korting
363,00 €
Prijs instellen 3 Stuk (92,00 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: rond
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Zonnecellen nee
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat rond
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 uur
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405523 150
EAN/GTIN 4067263132790

Omschrijving

Uitvoering:

  • Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.
  • Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.
  • Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.
  • Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.
  • Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen